Juego de micrómetros de interiores XT, Capacidad de medición: 3-6mm

Número de artículo: 428550 3-6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 135,72 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3 ud.
Embalaje Estuche
Con anillo de comprobación
Número de anillos comprobación 2 ud.
Diámetro del anillo de comprobación 4 mm; 5 mm
Con prolongación no
Con cabezas de medición
Cantidad de cabezas de medición 3 ud.
Lectura, milímetros 0,002 mm
Tipo de producto micrómetro de interiores
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición convexa
División del tambor de medición 1/50 mm
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 3 ud.
Capacidad de medición mín. 3 mm
Capacidad de medición máx. 6 mm
Norma DIN 863
Certificado de prueba
Calibrable
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 428550 3-6
EAN / GTIN 5051102212087
Número del fabricante SMXTA2M

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores XT. Varilla patrón templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba.
Juego de micrómetros de interiores XT para medición de 2 puntos.
Modelo “Micro” con resolución mejorada de 2 µm.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Volumen de suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428500, anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.