{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 3 ud. | |
| Embalaje | Estuche | |
| Con anillo de comprobación | sí | |
| Número de anillos comprobación | 2 ud. | |
| Diámetro del anillo de comprobación | 12,5 mm; 20 mm | |
| Con prolongación | no | |
| Con cabezas de medición | sí | |
| Cantidad de cabezas de medición | 3 ud. | |
| Lectura | 0,002 mm | |
| Tipo de producto | micrómetro de interiores | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición convexa | |
| División del tambor de medición | 1/50 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Número de micrómetros | 3 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 10 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 20 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 428550 10-20 | |
| EAN / GTIN | 5051102212131 | |
| Número del fabricante | SMXTA4M |