Micrómetro para exteriores digital con insertos de medición intercambiables, Alcance de medición: 0-25mm

Número de artículo: 421321 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 3611
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura 0,0001 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ±4 µm
⌀ de varilla 6,5 mm
Paso de husillo 5 mm
Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 65
Altura de las cifras pantalla LCD 10 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Número de insertos de medición 6
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 421321 0-25
EAN / GTIN 4059192063702
Número del fabricante 4157050
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros para exteriores con husillo no giratorio e insertos de medición intercambiables rápidamente. El avance de paso de husillo de 5mm por vuelta reduce el tiempo de ajuste. Cifras de 10mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales. El operador puede reconocer facilmente cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.
El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.° 081560 tam. CR2032.
6 pares de insertos de medición intercambiables con:
  • Superficies de medición planas ⌀ 6,5 mm.
  • Superficies de medición en forma de plato ⌀ 11,3 mm.
  • Superficies de medición reducidas ⌀ 2 mm.
  • Superficies de medición abombadas ⌀ 7 mm.
  • Filos 0,75×7 mm.
  • Cono 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498941.