Calibre de profundidad de ranura digital, Capacidad de medición: 100mm

Número de artículo: 418755 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 100 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,03 mm
⌀ inserto de plato 10 mm
⌀ barras de medición 4 mm
Técnica de medición digital
Sección transversal regleta graduada 23,5 × 9 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 LR44
Tipo de producto Calibre de profundidad para ranuras

Identificación y clasificación

Número de artículo 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890
Número del fabricante 418755 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Calibre de profundidad digital para medir ranuras, escotaduras, holguras, rebajes y perforaciones. Tipo de construcción de poco peso de perfil de aluminio reforzado con acero, con superficie revestida de óxido. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía prismática doble situada en el interior. En la barra de medición se pueden atornillar diferentes puntas de medición (M2,5).
Perfil de aluminio reforzado con acero con superficie revestida de óxido. Guía prismática doble. Puntas de medición (M2,5) intercambiables.

Aplicación:

Medición de escotaduras, ranuras, orificios y rebajes.

Volumen de suministro:

Punta de medición con bola de acero, inserto en forma de plato n.° 434900 tam. 11, puente de medición 150 mm y 350 mm, pila n.° 081560 tam. LR44.

Partes opcionales:

Puente de medición n.° 418757 tamaño 550, 750 y 900.