Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 418713 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm
Lectura 0,01 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,02 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 67
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 16×3,5 mm
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 418713 150
EAN / GTIN 4946368727141
Número del fabricante 571-251-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Puentes adicionales n.º 418744.
Cable de datos n.° 497085.