Pie de rey digital TESA TWIN-CAL, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412766 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC
Longitud del pico 40 mm
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by
Desconexión automática
Duración de funcionamiento 12000 h
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
Tamaño constructivo internacional CR2032
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 412766 150
EAN / GTIN 7630041106176
Número del fabricante 00530097

Descripción

Ejecución:

Pantalla grande, de alto contraste con una altura de las cifras de 11 mm. Más de 12 000 horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 min y desconexión automática al cabo de 2 h. Modo de medición ABS, conexión TLC integrada para la transmisión de datos.
Sin rodillo de accionamiento.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Volumen de suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498918, radio n.° 498921 tam. BT.

Nota:

También disponible como juego con radio n.° 498921 tam. BT bajo petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados