Pie de rey digital IP67 con varilla de profundidad redonda, Alcance de medición: 150mm

Número de artículo: 412749 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
462 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: ⌀ 1,6
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad ⌀ 1,6
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 40 mm
Desconexión automática
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Material carcasa Plástico
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 412749 150
EAN / GTIN 4062406101213
Número del fabricante 412749 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. El pie de rey es insensible al agua y al polvo. Después de 2 horas sin ser utilizado, la desconexión automática desconecta el pie de rey. Carcasa de plástico a prueba de golpes.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.