{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
| Lectura | 0,05 mm | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| División | 1/20 mm | |
| División | 1/128 pul | |
| Escala cromada | sí | |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
| Sujeción | Sujeción instantánea | |
| Longitud del pico | 40 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| Material | Acero inoxidable | |
| Todas las piezas | templado | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tabla de roscas | Tabla de pie de rey | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |
| Número de artículo | 410650 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197304018 | |
| Número del fabricante | 410650 150 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |