Pies de rey con sujeción instantánea, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 410625 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
2.215 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,05 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
División 1/20 mm
División 1/128 pul
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Longitud del pico 40 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Tabla de roscas Tabla de pie de rey
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 410625 150
EAN / GTIN 4045197203021
Número del fabricante 410625 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante. Escala precisa, de alto contraste. Superficies lapeadas de precisión.