16 EWR (M13) Pie de rey digital 150 mm con rueda de fricción, varilla de profundidad redonda

Número de artículo: 4103301
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie MarCal
Clase de protección IP: IP67
Denominación del fabricante 16 EWR(M13)
Embalaje Estuche
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Margen de error 0,03 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura pulgadas 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Rodillo de accionamiento
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Guía Guía elevada
Metrología Digital
Función de preajuste
Conmutación stand-by
Desconexión automática
Lectura conmutable
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Norma ISO 13385
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 4103301
EAN / GTIN 4059192002435
Número del fabricante 4103301
Número L L40080 1833
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de bloqueo superior
  • Guías lapeadas
  • Cuchillas de medición para medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Listo para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Excelente resistencia al polvo, refrigerantes y lubricantes
  • Limpiador de suciedad en la corredera

Descripción:

Calibre digital MarCal 16 EWR Rango de medición: 0 - 150 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulg: 0,01 / .0005″
  • Medición de profundidad: redonda
  • Interfaz de datos: sin
  • Rueda de fricción: verdadero
  • Clase de protección IP: IP 67

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rueda de fricción: verdadero
  • Medición de profundidad: redondo
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Función: ON/OFF
  • Interfaz de datos: Sin
  • Función: mm/pulgada
  • Nombre del grupo de productos: Calibre
  • Nombre del grupo de productos: MarCal
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • Nombre del producto: Calibre digital
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: AUTO-ON / OFF
  • Tipo de producto: 16 EWR
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 6″
  • Rango de medición: 0 - 150 mm
  • Límite de error en pulgadas: .001″
  • Dimensión d en mm: 235 mm
  • Dimensión b en mm: 40 mm
  • Cota c en mm: 16 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Dimensión a en mm: 10 mm
  • Límite de error (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "MarCal" Ver todos