Pies de rey, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 410300 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
2.222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,4
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,05 mm
División 1/20 mm
Escala cromada
Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,4
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Guía Guías elevadas
Longitud del pico 40 mm
Longitud puntas en cruz 21 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje Estuche
Peso 143 g
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 410300 150
EAN / GTIN 4946368530000
Número del fabricante 530-101
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Escala precisa, de alto contraste.
Tornillo de sujeción superior.
Sin división en pulgadas.
Superficies de medición con rectificado de precisión.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.