• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango/soporte para desbarbador manual tipo H4 para cuchillas de desbarbar, minicuchillas y avellanadores

Número de artículo: 4007220807897
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
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220807897
EAN / GTIN 4007220807897
Número del fabricante 12605005
Número L L51130 34

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece soportes para diferentes limas y limas sin espiga. El programa PFERD incluye mangos para limas de codillo, soportes ajustables para limas de carrocero, así como soportes para limas sin espiga, limas de metal duro y desbarbadores manuales. Desbarbador manual para el desbarbado, biselado y repaso rentable de diferentes materiales y contornos. Permite mecanizar manualmente y sin esfuerzo puntos de difícil acceso, agujeros, diámetros interiores y exteriores, roscas y ranuras.

Característica:

  • PFERD Tipo: H 4
  • Utilización en: Todos los tipos

Aplicación:

Tipos de accionamiento: Uso manual

Material:

Tres herramientas de desbarbado diferentes y fácilmente intercambiables (cuchillas, minicuchilla y avellanador).
Fácil de guiar y óptimamente aplicable con el soporte especial.
Excelente adaptación a los contornos de la pieza.
Manejo sencillo y cambio fácil de las herramientas de desbarbado gracias al sistema de montaje giratorio.
Mango ergonómico de la lima para proteger la mano de los bordes afilados y evitar que se ruede.

Productos adecuados

Accesorios