Descripción:
Juego de varias herramientas COMBIDISC de 75 mm de diámetro.
Característica:
- PFERD Tipo: COMBIDISC-SET 75
- ø exterior, unid. métrica: 75 mm
Ventaja:
- Conocer y probar el amplio sistema.
- Preselección coordinada entre sí de las variantes más habituales.
- Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
- Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
- Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.
Aplicación:
Recomendaciones de uso: Las herramientas abrasivas COMBIDISC con perno pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
Material:
Conozca y pruebe el sistema integral.
Preselección coordinada de las variantes más comunes.
Idóneo para:
Utilice las herramientas de amolado COMBIDISC con el portaherramientas o el soporte de la cuchilla de amolado en accionamientos de eje flexible con pieza de mano, amoladoras angulares pequeñas de aire comprimido o eléctricas.
Volumen de suministro:
- Pedir por separado el perno.
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.
- Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.