SER 1212 F16TT-JHP Portaherramientas para Roscado Exterior con Plaquitas de 10 Puntas

Número de artículo: 3800262
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3800262
EAN / GTIN 7291075348309
Número del fabricante 3800262
Número L L24090 151

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TTG-16E
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm