SIL 1500 T27 Barras para Roscado Interior

Número de artículo: 3800193
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 3800193
EAN / GTIN 7291075094787
Número del fabricante 3800193
Número L L24090 285

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.8″

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos