Alicate para mecánicos recubiertos de plástico negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 38 11 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud mordazas / boca 73 mm
Anchura de mordazas/boca 17,5 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 200 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 38 11 200
EAN / GTIN 4003773035169
Número del fabricante 38 11 200
Número L L70010 860
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Anchura de la punta (W4): 3,0 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 73,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 17,5 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida