Mechanicatang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 38 11 200
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Lengte bekken/bek 73 mm
Breedte bekken/bek 17,5 mm
Type scharnier doorgestoken scharnier
Inhoud losse onderdelen
Producttype plat- / rondbuigtang
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gepolijst; gezwart
Productieproces gesmeed
Lengte totaal 200 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 38 11 200
EAN/GTIN 4003773035169
Nummer fabrikant 38 11 200
L-nummer L70010 860
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • hoge buigsterkte van de tangpunten

Kenmerk:

  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm
  • Tipbreedte (W4): 3,0 mm
  • Tipdikte (T2): 2,5 mm
  • Beklengte (L3): 73,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 17,5mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst