Tensores de biela Forma constructiva corta, Tipo: 2

Número de artículo: 376725 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
260 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 376725 2
Carrera de apriete 19 mm
Fuerza de retención P (compresión y tracción) 900 N
Altura total H 74 mm
Longitud total L 163 mm
Tornillo de presión M6×40 mm
Rosca frontal en el tensor M 16×1,5 mm
Tipo de producto Tensores de biela

Identificación y clasificación

Número de artículo 376725 2
EAN / GTIN 4045197226785
Número del fabricante 376725 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tornillos de ajuste bonificados.
  • Mango ergonómico de plástico resistente al aceite.

Aplicación:

  • Fijación directa a paredes de chapa.
  • Con rosca frontal en el cuerpo del dispositivo.

Partes opcionales:

Pie acodado n.º 376735.

Nota:

  • A petición, de acero inoxidable.