Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 28mm

Número de artículo: 375316 28
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal de ranura en T 28 mm
Rosca M24
Altura tuerca 36 mm
Anchura a 27,7 mm
Anchura e 44 mm
Altura k 18 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Identificación y clasificación

Número de artículo 375316 28
EAN / GTIN 4069515011723
Número del fabricante 375316 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Material:

Endurecido, negro.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.