{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Medida nominal de ranura en T | 12 mm | |
| Rosca | M10 | |
| Altura tuerca | 14 mm | |
| Anchura a | 11,7 mm | |
| Anchura e | 18 mm | |
| Altura k | 7 mm | |
| Tipo de producto | Tuerca corredera |
| Número de artículo | 375316 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515011617 | |
| Número del fabricante | 375316 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |