Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 14mm

Número de artículo: 375316 14
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
286 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tuerca corredera de precisión no
Medida nominal de ranura 14 mm
Tipo de fijación rosca
Superficie pavonado/a
Tipo de producto Tuerca corredera
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 375316 14
EAN / GTIN 4069515011648
Número del fabricante 375316 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Material:

Endurecido, negro.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.