Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante, Rosca M: M10

Número de artículo: 370068 M10

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Apoyo pendular
Diámetro exterior D 34 mm
Diámetro del casquillo roscado D3 13 mm
Diámetro de apoyo D1 29 mm
Superficie de apoyo plano
Altura H 27 mm
Capacidad de carga máx. 0,14 kN
Rosca M M10
Tipo de rosca Rosca exterior
Material del soporte para soportes pendulares Acero bonificado.

Identificación y clasificación

Número de artículo 370068 M10
EAN / GTIN 4059245001019
Número del fabricante K0286.110
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Retorno automático a la posición inicial.
Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.° 370085 − 370086 o el gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.