Pinza de centrado de forma B, Rosca × Longitud: M6X18

Número de artículo: 370054 M6X18
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca × Longitud Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dmín 12 mm
Dmáx 16,3 mm
H 8,6 mm
H1 7,9 mm
L 10,6 mm
Ancho de llave SW 5 mm
Fuerza de apriete máxima 5 kN
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Identificación y clasificación

Número de artículo 370054 M6X18
EAN / GTIN 4059245267804
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

Forma B con tornillo cilíndrico.

Ventaja:

  • Efecto de tracción hacia abajo.
  • Sujeción rápida y sencilla de componentes.

Aplicación:

Para centrar y sujetar una pieza de trabajo en el orificio. Las superficies de cuña consiguen altas fuerzas de sujeción.

Material:

Acero bonificado, pavonado. Endurecido (33 – 39 HRC).

Nota:

Durante el proceso de sujeción, la fuerza de sujeción actúa en un único punto de la pared del orificio.