Pinzas de sujeción excéntricas, Rosca M: M10

Número de artículo: 370001 M10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M10
Disco hexagonal SW 25 mm
Tornillo con hexágono interior SW1 7 mm
Carrera de excéntrica S1 1,6 mm
Medida A 12,7 mm
Altura del disco H 10 mm
Longitud de rosca L 9 mm
Fuerza de sujeción 9 kN
Par de apriete máximo 28 Nm
Tipo de producto Pinza de sujeción de excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 370001 M10
EAN / GTIN 4045197782373
Número del fabricante 370001 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Disco de acero de 6 caras con tornillo excéntrico de acero.
  • Sujeción de piezas de trabajo de cualquier forma.
  • 6 geometrías diferentes en las superficies de apriete: 1. Prisma con ángulo de abertura de 150° 2. Con ranuras longitudinales 3. Escalón liso 4. Estriado 5. Liso 6. Recubierto liso.
  • Reducida demanda de espacio, por ello menos contornos de interferencia.

Aplicación:

Adecuado para la sujeción de piezas en bruto y acabadas.

Nota:

¡Se necesita un destornillador acodado hexagonal tam. 7!