• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

C6 SLANR-45065-22 TANG Herramientas con Cono CAMFIX para Plaquitas Tangenciales con Fijación por Tornillo LNMX-HT para Mecanizado de Elevada Productividad

Número de artículo: 3699145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3699145
EAN / GTIN 7291075186857
Número del fabricante 3699145
Número L L24230 4

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 65 mm, Longitud total (OAL) 103 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 65 mm
  • Ancho funcional (WF) 45 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 2210..
  • Longitud total (OAL) 103 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CAMFIX" Ver todos