Consola de automatización neumático, Para tipo: XP52C

Número de artículo: 363186 XP52C
Descuento
2.610,18 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 176 mm
Anchura 134 mm
Altura 60 mm
Rosca de conexión 1/4 pul
Tipo de producto Accesorios para tornillo de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Número del fabricante 363186 XP52C
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de sujeción y alojamiento manual o automatizado. Sujeción mediante almacenador de fuerza por muelle - aflojamiento con aire comprimido (6bar).

Aplicación:

  • Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.
  • Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.° 363000, 363300 y consola de altura n.° 363188.

Descargas y documentos

Productos adecuados