Ejecución:
- Rosca por los dos lados para el tope de la pieza (n.º 362650) en la mordaza fija y por un lado en la pieza inferior.
- Sistema integrado de cambio rápido de las regletas de asiento.
- Nuevo sistema de preselección del intervalo de sujeción desde arriba, seguro y rápido.
- Perforaciones de fijación en la zona intermedia blanda, por lo que son posibles perforaciones adicionales.
- Cuerpo de base plano de acero rectificado y templado por todos los lados.
Aplicación:
- Para garantizar una fuerza de sujeción reproducible, se recomienda utilizar una llave dinamométrica.
- Para uso universal en máquinas-herramienta convencionales controladas por CNC.
- Husillo directo para la sujeción de piezas de trabajo.
- Gracias a la altura de asiento con tolerancia estricta es posible trabajo racional con varias mordazas de precisión.
- Gracias al nuevo sistema de cambio rápido de las regletas de asiento son posibles tiempos de cambio de herramienta mínimos y alta flexibilidad, sin emplear herramientas.
Volumen de suministro:
Incluido 1 par de regletas escalonadas altas n.°
361950, 1 vaso, 1 llave de espigón, 2 tornillos de fijación M12 (3 unidades para el ancho de bocas 160).
Partes opcionales:
- Regletas escalonadas n.° 361960.
- Llave dinamométrica adecuada, ver n.° 656050 tam. 120.
- En cuanto al inserto hexagonal adecuado, ver n.° 642230, tam. 19.
Nota:
Para la sujeción automática se puede adquirir un kit de reequipamiento hidráulico para el montaje fácil por el propio usuario de todos los modelos básicos. Asesoramiento y entrega directamente por el fabricante.