Mordaza universal de cambio rápido, Anchura de mordazas b: 125mm

Número de artículo: 361275 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas b 125 mm
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361275 125
EAN / GTIN 4250364404082
Número del fabricante 6921864001031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

  • Mordaza de acero templado.
  • Sujeción de piezas brutas y premecanizadas (paralelas, redondas y sin forma), también con sujeción por agarre y por tracción.

Característica:

  • Se puede utilizar como mordaza escalonada, mordaza de forma (torneada para piezas redondas) y con barra de agarre preatornillada para sujetar piezas de trabajo.
  • Se pueden usar todos los insertos de sujeción de la serie Titan 2 (excepto el inserto de sujeción redondo h5,5).

Idóneo para:

TeleSense n.° 361270.

Partes opcionales:

Barra de agarre n.° 361280.

Nota:

Se pueden usar todos los insertos de sujeción de la serie Titan 2 (excepto el inserto de sujeción redondo h5,5).