Boca superpuesta para la mordaza central, para tipo: 125G

Número de artículo: 361135 125G
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 125 mm
Altura de mordazas H 45 mm
Long. de mord. L 90 mm
Para anchura de tornillo de banco 125 mm
Superficie de apriete Dentado de agarre
Para insertos intercambiables adecuados sí
Con puente de guía sí
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Incl. tornillos sí
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material acero
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 361135 125G
EAN / GTIN 4062406745578
Número del fabricante 361135 125G
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de los insertos de agarre n.° 361160.

Idóneo para:

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.
N.° 361111.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.
Incluye chapa de cubierta.