{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti b | 125 mm | |
| Visina čeljusti h | 45 mm | |
| Duljina čeljusti l | 90 mm | |
| odgovaraju kodu boja | Xpent1-2 | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 361135 125G | |
| EAN / GTIN | 4062406745578 | |
| Broj proizvođača | 361135 125G | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |