Boca superpuesta para la mordaza central, para tipo: 100

Número de artículo: 361135 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 100 mm
Altura de bocas C 40 mm
Altura h1 20 mm
Longitud de mordazas l 80 mm
Longitud l1 12 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361135 100
EAN / GTIN 4045197953537
Número del fabricante 361135 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de las mordazas intercambiables n.° 361140361151.

Idóneo para:

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105361110.
N.° 361111.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.
Incluye chapa de cubierta.

Descargas y documentos

Productos adecuados