• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Husillo TR16I

Número de artículo: 361119 TR16I
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
⌀ exterior D 40 mm
SW1 13
SW2 30
Longitud L 229,6 mm
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361119 TR16I
EAN / GTIN 4045197953384

Descripción

Ejecución:

Husillo trapezoidal para una transmisión de fuerza óptima.
El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.

Aplicación:

TR14 y TR16 para sujeción exterior, TR14I y TR16I para sujeción interior.

Idóneo para:

Módulos de sujeción n.º 361105361110.

Partes opcionales:

Prolongaciones de husillo n.º 361120, llave dinamométrica n.º 656050 120.

Nota:

Piezas de repuesto para husillos n.º 361176, 361177 y 361178.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript