{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
Xpent
|
|
| Longitud total mín. L |
126 mm
|
|
| Anchura total B |
125 mm
|
|
| Altura total H |
174,5 mm
|
|
| Altura del cuerpo de base c |
147,5 mm
|
|
| Peso |
11 kg
|
|
| Superficie |
rectificado/a; templado
|
|
| Tipo de producto |
Mandril de sujeción
|
| Número de artículo | 361105 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197809230 | |
| Número del fabricante | 361105 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |