A-PDUNL 20-4 Barras de mandrinar de palanca para plaquitas rómbicas negativas de 55

Número de artículo: 3603705
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3603705
EAN / GTIN 7291075353136
Número del fabricante 3603705
Número L L23990 1295

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 42″ ,Longitud total (OAL) 12″ ,Altura del mango (H) 29″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DNMG 432-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 42″
  • Longitud total (OAL): 12″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -13 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.874″
  • Altura del mango (H): 29″