Armario inferior para aparato de ajuste previo, Anchura: 1500mm

Número de artículo: 354767 1500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Banco de trabajo altura: 840
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Banco de trabajo altura 840 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Altura 840 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 700 mm
Tipo de producto Estructura inferior

Identificación y clasificación

Número de artículo 354767 1500
EAN / GTIN 4062406294922
Número del fabricante 354767 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero soldada, con tablero de trabajo de Eluplan gris oscuro, con perfil para rebordes de grafito de 3 mm de grosor. Incluye sistema de cerradura GARANT.

Idóneo para:

Aparato de ajuste previo n.° 354760 y 355010.

Lacado:

Cuerpo RAL 7035 gris claro, cajones RAL 7016 gris antracita.

Nota:

Los cambios en el color debido a radiación solar o luminosa no constituyen motivo de reclamación.