GD-DHL 19.00-1000-U04 Brocas Cañón que Montan Plaquitas Intercambiables con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para un Excelente Acabado Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481031
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481031
EAN / GTIN 7291075614701
Número del fabricante 3481031

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 19 mm, Longitud total (OAL) 1003 mm, Longitud utilizable (LU) 905 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25.4 mm
  • Diámetro de corte (DC): 19 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 09 .
  • Longitud total (OAL): 1003 mm
  • Longitud del mango (LS): 70 mm
  • Longitud utilizable (LU): 905 mm