• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GD-DHL 19.00-1000-U04 Gundrills voor verwisselbare boorkoppen met drie spaanafvormers en een wiper voor een hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3481031
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3481031
EAN/GTIN 7291075614701
Nummer fabrikant 3481031

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 19 mm, totale lengte (OAL) 1003 mm, bruikbare lengte (LU) 905 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25,4 mm
  • Snijdiameter (DC): 19 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 09 .
  • Totale lengte (OAL): 1003 mm
  • Schaftlengte (LS): 70 mm
  • Nuttige lengte (LU): 905 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan