Portahojas de sierra, Para ⌀ de hoja de sierra d1: 20mm

Número de artículo: 345510 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de hoja de sierra d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de hoja de sierra d1 20 mm
A 40 mm
Longitud L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Tipo de producto Portahojas de sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 345510 20
EAN / GTIN 4045197698735
Número del fabricante 345510 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Altamente bonificado, ⌀ interior y exterior rectificados, modelo de vástago según DIN 1835 B. Precisión de concentricidad de 0,01 mm. Alojamiento a través de platos de sujeción planos con ⌀ de taladro (d3) 20 o 25 mm.

Aplicación:

Para alojamiento de hojas de sierra n.º 175000179820 con ⌀ (d1 ) de 20 − 100 mm y grosores de hojas de sierra de 0,2 − 6 mm.

Volumen de suministro:

Mandril receptor, tornillo de amarre y anillos intermedios.