MM TS225-H40D-06T08 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T con Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 3401425
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3401425
EAN / GTIN 7291075446760
Número del fabricante 3401425
Número L L24060 31

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.9 mm, Diámetro de corte (DC) 22.5 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 12.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.9 mm
  • Diámetro de corte (DC) 22.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 12.1 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos