HCP 3175-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 3380565
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3380565
EAN / GTIN 7291075333251
Número del fabricante 3380565
Número L L24050 1313

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 31.75 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 31.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.69 mm
  • Diámetro de corte (DC) 31.75 mm
  • Longitud funcional (LF) 11 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 31.0
  • Espesor de la plaquita (S) 17.96 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 6.96 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAMIQ" Ver todos