• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MT LNHU 2104 E2.50ISO IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Exteriores Peril ISO

Número de artículo: 3320073
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3320073
EAN / GTIN 7291075375671
Número del fabricante 3320073
Número L L24290 65

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.8 mm, Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2.5 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos