MT 10D7 16UN-MMT05 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables para Roscado Interior de Perfiles UN

Número de artículo: 3317686
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3317686
EAN / GTIN 7291075222104
Número del fabricante 3317686
Número L L24210 484

Descripción

Descripción:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 12.75 mm
  • Longitud total (OAL) 19.85 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos