SEL 0500 F16TT-JHP Portaherramientas para Roscado Exterior con Plaquitas de 10 Puntas

Número de artículo: 3302401
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie DECAIQTHREAD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3302401
EAN / GTIN 7291075348156
Número del fabricante 3302401
Número L L24090 330

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de roscar
  • Longitud del cabezal (LH): 0,79″.

Característica:

  • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TTG-16E
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "DECAIQTHREAD" Ver todos