SER 0500 F16TT-JHP Portaherramientas para Roscado Exterior con Plaquitas de 10 Puntas

Número de artículo: 3800248
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3800248
EAN / GTIN 7291075348248
Número del fabricante 3800248
Número L L24090 334

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de roscar
  • Longitud del cabezal (LH): 0,79″.

Característica:

  • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TTG-16E
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″