{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento |
Cono de pinza
|
|
| Denominación del fabricante |
173 E
|
|
| Diámetro de sujeción D1 |
8 mm
|
|
| Longitud de la pinza de sujeción L |
94 mm
|
|
| Forma |
forma cónica
|
|
| Ángulo de conicidad α |
30 grados
|
|
| Norma |
DIN 6343
|
|
| Ejecución de la superficie de apriete |
forma lisa
|
|
| Perfil de sujeción |
Forma redonda
|
|
| Precisión de concentricidad ≤ |
20 µm
|
|
| Ejecución de la pinza portapiezas |
Pinza de sujeción por presión
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Tipo de producto |
Pinza de sujeción
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 329560 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263110774 | |
| Número del fabricante | 329560 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |