Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343, 173 E, ⌀ de sujeción: 39mm

Número de artículo: 329560 39
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
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Cono de pinza
Denominación del fabricante
173 E
Diámetro de sujeción D1
39 mm
Longitud de la pinza de sujeción L
94 mm
Forma
forma cónica
Ángulo de conicidad α
30 grados
Norma
DIN 6343
Ejecución de la superficie de apriete
Ranuras transversales
Perfil de sujeción
Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤
40 µm
Ejecución de la pinza portapiezas
Pinza de sujeción por presión
Interfaz
Punto de separación 1
Tipo de producto
Pinza de sujeción
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 329560 39
EAN / GTIN 4054631006807
Número del fabricante 329560 39
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas, perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

Norma:

DIN 6343

Precisión:

Tolerancias de concentricidad: D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

Nota:

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) a petición!
Perfil ⌀ 1,0 – 8,0 mm liso. A partir de ⌀ 8,5 mm con ranuras transversales.