{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza | |
| Denominación del fabricante | 173 E | |
| Diámetro de sujeción D1 | 21 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 94 mm | |
| Forma | forma cónica | |
| Ángulo de conicidad α | 30 grados | |
| Norma | DIN 6343 | |
| Ejecución de la superficie de apriete | Ranuras transversales | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 30 µm | |
| Ejecución de la pinza portapiezas | Pinza de sujeción por presión | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 329560 21 | |
| EAN / GTIN | 4067263115304 | |
| Número del fabricante | 329560 21 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |