{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cono Morse | CM2 | |
| ⌀ de carcasa D | 45 mm | |
| Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
| Velocidad de giro máxima | 5.000 min-1 | |
| Para peso de la pieza de trabajo | 100 kg | |
| Longitud 1 | 43 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| ⌀ exterior D1 | 12 mm | |
| ⌀ del mango D2 | 20 mm | |
| Adecuado para el código de color | K12 | |
| Tipo de producto | Punta de centrado |
| Número de artículo | 320659 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197774347 | |
| Número del fabricante | 320659 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |