Boca para punto rotativo, Tipo: 1

Número de artículo: 320625 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 14 mm
menor ⌀ de puntas D1 4 mm
⌀ del mango d 12 mm
Longitud útil L1 32 mm
Ángulo de punta 60 grados; 30 grados
Adecuado para el código de color K12
Ancho de llave 12 mm
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 320625 1
EAN / GTIN 4045197719089
Número del fabricante 320625 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.
  • Completamente templado y rectificado.
  • Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.

Idóneo para:

Punto rotativo n.º 320615, n.º 320617, n.º 320659 tam. 2, n.º 321265 tam. 3, n.º 321335 tam. 2.