Soporte para barras de mandrinar izquierda, PSC, ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A: 40/15-110mm

Número de artículo: 320406 40/15-110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 15
Adaptador PSC
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 110 mm
Longitud útil LN 90 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 40 mm
Distancia entre puntas eje f 22 mm
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Pieza de repuesto P05
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 320406 40/15-110
EAN / GTIN 2050001715159
Número del fabricante PS4.PDF.LQB.110

Descripción

Note:

Order the suitable HP nozzle No. 320001 separately. Spare parts No. 320610320626 can be found in the spare parts list.
PSC clamping stud on request.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript